曜日別特売

高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス - 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス - 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス - 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス - 沖電線

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。
ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。
ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。

用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74397873C5E(S-HFR)(K)-HSL-101本(10m)(最大)40
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74397898C5E(S-HFR)(K)-HSL-31本(3m)(最大)40
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
74397916C5E(S-HFR)(K)-HSL-51本(5m)(最大)40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41961299C5E(S-HFR)(K)-HSL-301本(30m)-
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする