曜日別特売

カメラリンクケーブル

カメラリンクケーブル - 沖電線カメラリンクケーブル - 沖電線カメラリンクケーブル - 沖電線カメラリンクケーブル - 沖電線

可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
non-PoCLタイプです。

コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
注意
※non-PoCLタイプです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74397925CL-K-MM-0101本(1m)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74397943CL-K-MM-0301本(3m)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74397968CL-K-MM-0501本(5m)
オープン
22,980
25,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
74397986CL-K-MM-0701本(7m)
オープン
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74398004CL-K-MM-1001本(10m)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする