沖電線
カメラリンクケーブル
細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
non-PoCLタイプです。
コネクタ
MDR またはSDR(26ピン)
色
ケーブル:ベージュ
ケーブル外径(Φmm)
標準7.5
適合
固定部
性能
スキュー:50 ps/m以下
使用温度範囲(℃)
-20~75
定格電圧(V)
ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)
(推奨)30以上
材質(シース)
PVC
対応
PoCL:非対応
難燃性
VW-1
ケーブル
UL758 Style 20276
定格温度(℃)
ケーブル:80
伝送距離(m)
10(at 66MHz/目安)
注意
※non-PoCLタイプです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74398248
CL-S-MM-010
1本(1m)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398266
CL-S-MM-030
1本(3m)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398284
CL-S-MM-050
1本(5m)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398302
CL-S-MM-070
1本(7m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398318
CL-S-MM-100
1本(10m)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください