曜日別特売

USB3 Visionケーブル

USB3 Visionケーブル - 沖電線USB3 Visionケーブル - 沖電線USB3 Visionケーブル - 沖電線USB3 Visionケーブル - 沖電線

USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。
伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。
<コネクタの組み合わせ>
ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無)
カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)

コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74398555USB3-KR1-A-MBS-0201本(2m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74398573USB3-KR1-A-MBS-0301本(3m)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
74398598USB3-KR1-A-MBS-0401本(4m)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398607USB3-KR1-A-MBS-0501本(5m)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
74398625USB3-KR1-A-MBS-0701本(7m)
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする