パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。



タイヤ内のパッチの抑えに最適です、金属製ローラーなので変な汚れも付かず清掃も簡単です。
今までの金槌トントンやめて 初のローラー圧着しましたが 問題なく綺麗に修理出来ました
安く購入出来て助かります
ステッチャーローラーはこれで十分、木柄が良い肌触りですね。最近はチューブパンクより、内面修理の押し付け作業が専らとなりましたが、特に問題なく使えています。
今までプラスチックハンマー等でやってきいたが、今回購入して使用したが、力はあまり必要なくまた確実にエアー抜きやパッチの外側まで密着させることが出来るのでとても良いものと思う。またローラー部分は ギザギザになっているのも良い。
ローラーにベアリングが入っており、回転がスムーズです。
しかし、中心軸が片側に偏っておりフレームにローラーが接触していました。
フレームをペンチでまげて修正するとスムーズでした。
ローラー部分の幅が狭く細かく押さえられます。パッチの密着が良くなります。値段のわりには非常に作りが良く満足しております。
ローラーが細いおかげで強い圧をかけてパッチを押せるのが便利ですね。価格が安いですが、作りがしっかりしてすぐに壊れるようなものではありません。