曜日別特売
ERD6084B ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3000K ENDO(遠藤照明) 77845678

ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3000KERD6084B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77845678
品番
ERD6084B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
付属品
付
取付
直付
径(Φmm)
Φ85
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
適合モジュール
300TYPE
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
調光の可否
調光/非調光兼用型
LED交換
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする