ENDO(遠藤照明)
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K
口金
E26
仕様
白熱電球60W相当
色
昼白色
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77898546
RAD-716N
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください