サイディング用充電ドリルビット

サイディング用充電ドリルビット - コマドリルサイディング用充電ドリルビット - コマドリル

超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。

用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77460958YS-252.5
1,100
769
846(税込)
当日出荷
77460967YS-282.8
1,100
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460976YS-303
1,050
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする