曜日別特売

高所作業用安全靴 技series 技Blue-One-

高所作業用安全靴 技series 技Blue-One- - 青木産業

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。市革に反射テープ付き。

用途高所作業用として形状ハイカットブルー質量(g)470/片足種類セーフティーシューズ材質(甲被)牛ベロア革機能耐滑性、耐油性JIS規格T8101革製LF足幅EEE材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470383技Blue-One-23.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470392技Blue-One-24
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470408技Blue-One-24.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470417技Blue-One-25
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470426技Blue-One-25.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470435技Blue-One-26
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470444技Blue-One-26.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470453技Blue-One-27
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
77470462技Blue-One-27.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470478技Blue-One-28
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする