安全靴(スニーカータイプ) ZR series

安全靴(スニーカータイプ) ZR series - 青木産業
(1件のレビュー)

甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にぴったりフィットします。
JIS規格の耐久衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。
瞬間吸湿&ノンウェットバック効果を持つ高機能素材「マリーク」を裏材に使用。蒸れを軽減します。
表底のミッドソールは軽量でクッション性に優れた発砲ポリウレタン。接地部のアウトソールは耐磨耗性に優れた発砲ポリウレタンを使用した2層構造ソールです。
ハイカットタイプになります。

ウィズEEE形状ハイカット質量(g)450/片足先芯鋼製先芯表底発泡ポリウレタン2層底JIS規格T8101革製SE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470487ZR-21BW23.5
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
77470496ZR-21BW24
19,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470505ZR-21BW24.5
19,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470514ZR-21BW25
19,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470566ZR-21BW27.5
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
77470523ZR-21BW25.5
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
77470532ZR-21BW26
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
77470548ZR-21BW26.5
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
77470557ZR-21BW27
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
77470575ZR-21BW28
19,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470532
2022-06-09
用途: 鉄骨組立
新留工業建設業・工事業

履き心地が他の靴と比べて脚が疲れにくい感じがあり、今までの安全靴より耐久性にも優れています。
現在3足目の購入ですが、この先も購入していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする