曜日別特売

安全靴 VP series 501

安全靴 VP series 501 - 青木産業
(1件のレビュー)

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

ウィズEEE質量(g)545/片足甲革牛革(銀付型押)表底NBR合成ゴム底甲被タイプ紐タイプ形状ローカット種類安全靴先芯鋼製先芯JIS規格T8101革製S靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747058450123.5
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747059350124
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747060250124.5
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747061850125
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747062750125.5
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747063650126
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747064550126.5
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747065450127
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747066350127.5
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747067250128
10,340
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747068850129
10,340
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747069750130
10,340
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470672
2020-11-10
用途: 普段使い
製造業

店頭には安くて美しくて丈夫な靴が無く、安全靴の中で何故か形状が美しく見える青木産業さんの安全靴を普段履きにするため購入しました。外回りに3時間くらい歩きましたが私はマメができませんでした。ただし中敷きは青木産業さんの別の靴に入っていた特殊な中敷きに交換しています。
 また靴紐は蝋引きのお洒落なタイプに交換してお洒落な通し方にしているのでぱっと見では安全靴には見えないくらい格好良くなりました。靴紐は3番目の孔までしか入れていないのでスリッポンできてしっかりホールドもできています。
 会社勤めの技術者だったら現場まで新幹線移動時に履いていても違和感無しです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする