曜日別特売
モノタロウ

メリヤスカバー

メリヤスカバー - モノタロウ
(6件のレビュー)

防じんマスク用の接顔部カバーです。
メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。

用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品材質綿幅(mm)(最大部)約105高さ(mm)約55口幅(mm)約75内容量1パック(5枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、水などで手洗いしてお使いください。
※伸縮性がありますが、取り付ける機種によってはサイズが合わない場合があります。予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77963612-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77963612-40552987-- メリヤスカバー モノタロウ 40552987メリヤスカバーモノタロウ1パック(5枚)
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77963612
2019-01-26
用途: 氷点下での清掃作業のマスクに

現場は北海道です。
氷点下の屋内での清掃作業時は、マスク内部が結露し、上を向くと雫が垂れてヒヤッとするのが不快でした。
そこでこの商品を見つけ、試しに装着してみたところ、垂れた雫はこのメリヤスカバーに吸収され、不快感は激減しました。密閉性は下がるのかもしれませんが、防塵目的程度であれば問題はないと思います。
価格も手ごろで助かります。

対象商品 : 77963612
2019-02-21
用途: 塗装 溶接等
松本鉄工所

このメリヤスカバーは頬を保護してくれるので最高です。生地も頬にフィットしてくれるので最高に良いです。

対象商品 : 77963612
2018-08-16
用途: 防塵マスク装着時の不快感防止

防塵マスクの隙間から粉じんの漏れこみ防止のため、強く絞めていたため跡がつくなどの不具合があったため使用。
汗等による不快感が無く、隙間からの漏れこみも防止できたため、締め込みを弱めることもできたため欠かせないものと感じている。

対象商品 : 77963612
2018-11-19
用途: 設備清掃時
サービス業

使うようになってから口周りの汗などの不快感が大分なくなりました。

対象商品 : 77963612
2018-10-01
用途: 消耗品なので
製造業

消耗品なので助かります、しかしクタクタになるまでは洗濯して何回も使用しています、案外と丈夫です。

対象商品 : 77963612
2018-07-26
用途: 研削、研磨等、金の仕上げ作業
製造業

マスクにピッタリ装着でき、肌触りもよいです。息苦しくなく、メガネの曇りも少なく、快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする