- メリヤスカバー モノタロウ 77963612

 

- メリヤスカバー モノタロウ 77963612 - メリヤスカバー モノタロウ 77963612 - メリヤスカバー モノタロウ 77963612

メリヤスカバー

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード77963612 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防じんマスク用の接顔部カバーです。
メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。

用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品 材質綿 幅(mm)(最大部)約105 高さ(mm)約55 口幅(mm)約75
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、水などで手洗いしてお使いください。
※伸縮性がありますが、取り付ける機種によってはサイズが合わない場合があります。予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77963612 - 40552987 - メリヤスカバー モノタロウ メリヤスカバー モノタロウ 1パック(5枚) 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77963612
2019-01-26
用途:
氷点下での清掃作業のマスクに

現場は北海道です。
氷点下の屋内での清掃作業時は、マスク内部が結露し、上を向くと雫が垂れてヒヤッとするのが不快でした。
そこでこの商品を見つけ、試しに装着してみたところ、垂れた雫はこのメリヤスカバーに吸収され、不快感は激減しました。密閉性は下がるのかもしれませんが、防塵目的程度であれば問題はないと思います。
価格も手ごろで助かります。

対象商品:
77963612
2019-02-21
用途:
塗装 溶接等
松本鉄工所 様

このメリヤスカバーは頬を保護してくれるので最高です。生地も頬にフィットしてくれるので最高に良いです。

対象商品:
77963612
2018-08-16
用途:
防塵マスク装着時の不快感防止

防塵マスクの隙間から粉じんの漏れこみ防止のため、強く絞めていたため跡がつくなどの不具合があったため使用。
汗等による不快感が無く、隙間からの漏れこみも防止できたため、締め込みを弱めることもできたため欠かせないものと感じている。

対象商品:
77963612
2018-11-19
用途:
設備清掃時
サービス業

使うようになってから口周りの汗などの不快感が大分なくなりました。

対象商品:
77963612
2018-10-01
用途:
消耗品なので
製造業

消耗品なので助かります、しかしクタクタになるまでは洗濯して何回も使用しています、案外と丈夫です。

対象商品:
77963612
2018-07-26
用途:
研削、研磨等、金の仕上げ作業
製造業

マスクにピッタリ装着でき、肌触りもよいです。息苦しくなく、メガネの曇りも少なく、快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする