曜日別特売

アルミスクイジー

アルミスクイジー - ETTORE(エトレ)
(2件のレビュー)

アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。

用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785538953212300(幅)129
6,830
4,298
4,728(税込)
当日出荷
785539043214350(幅)131
7,396
4,598
5,058(税込)
当日出荷
785539133216400(幅)133
7,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
785539223218450(幅)134
8,656
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78553922
2024-01-30
用途: ガラス清掃
サービス業

真鍮、ステンレスよりも軽くで長時間の作業には
とてもいいです。

対象商品 : 78553904
2018-12-20
用途: ガラスクリーニング

使いやすいし軽いので 取り扱いが楽です。スクイジーとしては 及第点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする