曜日別特売

プロプラス クイックスクイジー

プロプラス クイックスクイジー - ETTORE(エトレ)
(1件のレビュー)

握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。

用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785539382012300(幅)215
8,669
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
785539472014350(幅)230
8,947
4,598
5,058(税込)
当日出荷
785539562016400(幅)253
9,451
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
785539652018450(幅)268
9,602
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 窓清掃作業時に使用
卸売・小売業

これまで安物の道具で作業していましたが全てエトレ製品を導入。
拭き上げもスムーズにおこなえ作業時間の効率も上がりました。
届いた際にゴム部の粉が本体全部に付着しており見た目が悪かったのがマイナスポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする