曜日別特売

バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー)

バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) - ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) - ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) - ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) - ETTORE(エトレ)

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7855402671401チャンネル:300、シャンプー:250542
13,344
6,898
7,588(税込)
当日出荷
7855404471481チャンネル:500、シャンプー:450700
16,229
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
7855403571441チャンネル:400、シャンプー:350617
11,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする