ETTORE(エトレ)
アルミ・チャンネル
(1件のレビュー)
スクイジーのチャンネルです。
エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。
別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78554202
1912
300(幅)
53
¥
3,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
78554218
1914
350(幅)
62
¥
4,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
78554227
1916
400(幅)
72
¥
4,725
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
78554236
1918
450(幅)
81
¥
5,457
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください