曜日別特売

インターロックポール・2段

インターロックポール・2段 - ETTORE(エトレ)インターロックポール・2段 - ETTORE(エトレ)
(2件のレビュー)

高所作業に便利な延長ポールです。
クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
ポール自体を捻ってロック(固定)するタイプの延長ポールです。
(ヘッドコーン・ スクリュー の交換は出来ません)
プロプラスアングルアダプター等接続不可となります。

用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785543944200322530~60
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
785544034200536560~120
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78554403
2024-07-23
用途: 窓のクリーニングで使用取り替えがしやすい
電気・ガス・熱供給・水道業

ロックボタンがもう少し柔らかいと使いやすくなると思う

対象商品 : 78554403
2021-12-04
用途: 窓清掃時
不動産業

こちらに付いているスクイジー装着ボタン?は脆弱で強く押しすぎると戻らなくなります。
違う方式にしていただかないと安心して使えません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする