ETTORE(エトレ)
シャンプーカバー・イエロー
人気が高い商品です。
頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
マイクロファイバー
長さ(mm)
400
質量(g)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78554543
51016
¥
5,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください