曜日別特売

イエローシャンプーセット

イエローシャンプーセット - ETTORE(エトレ)イエローシャンプーセット - ETTORE(エトレ)
(4件のレビュー)

シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。

用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
785546221814250213
7,459
4,798
5,278(税込)
当日出荷
785546381816350265
8,656
4,998
5,498(税込)
当日出荷
785546471818450315
9,929
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78554622
2022-10-08
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

いつも使っているシャンパーです。
在宅では、プロの道具を使うことを見せる必要があるので丁度いい。

対象商品 : 78554622
2019-06-13
用途: ガラス清掃
株式会社アクシス建設業・工事業

保水性があり使いやすく、価格もリーズナブルで気に入っています

1が参考にしています
対象商品 : 78554622
2018-12-17
用途: 社内のガラス清掃
株式会社ネットワーク神奈川

この商品より長いものを持っていますが
細かな作業時に動きづらいので購入しました。
とても振りやすく使い勝手が良いです

対象商品 : 78554638
2018-08-17
用途: ガラス窓の掃除の時
サービス業

スキージーと同じメーカーで大きさが選べるのがいいと思いました。
換えのものもあるのでそれもいいですね。
作業のときは、持ちやすくさほど重くないのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする