曜日別特売
モノタロウ

毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用

毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 - モノタロウ毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。

適合
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
用途車のワックスがけに内容量1パック(2枚)
注意
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78553852MCPC2-2018用、MOKPO-18.0Li用
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78553852
2020-06-29
用途: 床のワックス掛け
瀬倉電気管理事務所サービス業

床のワックス掛けの電動モップの回転部に使用していますが良く磨いてくれます。

対象商品 : 78553852
2020-03-06
用途: 車磨きにて使用
製造業

これも使い勝手がいいのですが、かぶせるタイプでないため
ちょっと残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 78553852
2019-05-27
用途: 車のワックス作業に
製造業

女房の車のワックス掛けに使用
楽に拭き作業。出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする