コーテック
錆転換防錆コーティング剤 コーバーター
錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止めVpCIが進行を抑える
仕様
(剥離方法)VpCI-433、(トップコート)必要
使用方法
スプレー、ブラシ、ローラー、浸漬
厚さ(mm)
(皮膜)75-125μm
塗布面積(m
2
)
4.2-5.6
指触乾燥時間(分)
120-360
防錆可能年月
最大10年
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(3.8L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78929612
12402881
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください