曜日別特売

JIS防火標識 タテ

JIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロスJIS防火標識 タテ - グリーンクロス

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

用途JIS安全標識内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
材質
取付方式
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81546772JHE-01P消火器PET板-300225
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546797JHE-02P非常ボタンPET板-300225
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81546815JHE-03P非常電話PET板-300225
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81551015JHE-01E消火器エコボード-600450
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
81551024JHE-02E非常ボタンエコボード-600450
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
81551033JHE-03E非常電話エコボード-600450
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
81555547JHE-01S消火器ステッカーステッカー300225
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81555574JHE-02S非常ボタンステッカーステッカー300225
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81555608JHE-03S非常電話ステッカーステッカー300225
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする