曜日別特売
JHE-02P JIS防火標識 タテ グリーンクロス 81546797

JIS防火標識 タテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容非常ボタン
材質PET板
内容量1枚注文コード81546797品番JHE-02P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

用途
JIS安全標識
文字内容
非常ボタン
材質
PET板
幅(mm)
225
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
300
アズワン品番
64-6564-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする