車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。



普通の発煙筒ですと使用期限があり、期限が切れていたら買い換える必要がありますが、この商品であれば電池にだけ気をつければよく、懐中電灯としても使用できるので、とても重宝しています。
友人にも紹介しておすすめしておきました。
登山中のもしものときの装備として使う予定です
なので実際使ってはいませんが、何となく良さそうです
発煙筒は消費期限があり交換が必要だが電池式の非常信号灯は電池交換でずっと使えるので購入。夜間なら後続車からLED点滅が認識されると思われる。
車検前の準備のために買いました。
発煙筒も積んでいますが、こちらも用意しておくと非常時に使い分けが出来るので便利です。
発煙筒が期限切れの度に購入するなら、
これ買って節約した方がマシだなと思い購入しました。
車に乗って30年以上たったけど、
発煙筒は、一度も使用したことが無かった。
これは、懐中電灯もついてるので、ありがたい。
電池切れだけ注意しないとなぁ。
標準装備の発煙筒は使用期限があるので電池式の本製品を選択(車検対応)。
価格は上昇しますが夜間のトラブル時にも活用できると考えて、
懐中電灯機能付きにしました。透明の本体カバーを外すことにより発煙筒取付
ブラケットに収まります。
(カバー付きのままなら穴径の大きいブラケットにも対応可能と思われる)
単4電池2本使用ですが、付属電池での明るさは新品時において問題無し。
連続使用時間は未確認ですがLEDなので応急対応には十分と予想。
出番の無いことを祈っています。
LEDの非常灯は多く見かけますが、懐中電灯になるものはなかなかないです。何かトラブルがあったときに、懐中電灯としても使えるのはありがたいです。