中西産業
ステンレス旗丁番
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
75
横(mm)
76
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948098
3KJ-2.5t-1A
左
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81948107
3KJ-2.5t-1A
右
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください