曜日別特売

ステンレス旗丁番

ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業
(2件のレビュー)
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127ねじ穴数10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
勝手
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819481435KJ-3t-1Aステンレス(リングは樹脂)100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
819481525KJ-3t-1Aステンレス(リングは樹脂)100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
819481685KJ-3t-1Bステンレス(リングは樹脂 軸は鉄)100
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
819481775KJ-3t-1Bステンレス(リングは樹脂 軸は鉄)100
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
819481865KJ-3t-3Aステンレス110
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
819481955KJ-3t-3Aステンレス110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81948195
2019-06-29
用途: 勝手口ドア開閉不良
建設業・工事業

丁番が摩耗し、動きが悪くなったので、同スペックの物があり交換した。
交換後は、動きがスムーズにななりました。

対象商品 : 81948168
2019-06-02
用途: 建物補修
建設業・工事業

ホームセンターでは、てまがかかかりますが、型式がすぐに見つかりました。製品は、良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする