曜日別特売

ステンレス旗丁番

ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業ステンレス旗丁番 - 中西産業

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。

材質ステンレスねじ穴数10板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819482475KJ-411271004
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
819482565KJ-411271004
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする