中西産業
ステンレス旗丁番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質
ステンレス
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
100
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948265
6KJ-41
左
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948274
6KJ-41
右
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください