中西産業
ステンレス旗丁番
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948283
5KJ-4t-A
左
127
104
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
81948292
5KJ-4t-A
右
127
104
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
81948308
6KJ-4t-A
左
152
104
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
81948317
6KJ-4t-A
右
152
104
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
81948326
2K-5-4t
左
127
114
0
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948335
2K-5-4t
右
127
114
0
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948344
2K-5-4t-A
左
127
114
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948353
2K-5-4t-A
右
127
114
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948362
2K-5-4t-F
左
127
114
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948378
2K-5-4t-F
右
127
114
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948387
2K-5-16-4t
左
127
110
0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948396
2K-5-16-4t
右
127
110
0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948405
2K-5-16-4t-A
左
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948414
2K-5-16-4t-A
右
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948423
2K-5-16-4t-A-AT
左
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948432
2K-5-16-4t-A-AT
右
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948448
2K-5-16-4t-SW
左
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948457
2K-5-16-4t-SW
右
127
110
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948466
2K-5-INK-14-4t
左
127
108
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948484
2K-5-INK-16-4t
左
127
108
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948493
2K-5-INK-16-4t
右
127
108
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948502
2K-4-4t
左
98
114
0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948518
2K-4-4t
右
98
114
0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948527
2K-6-4t
左
152
114
0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948536
2K-6-4t
右
152
114
0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948545
2K-6-4t-A
左
152
114
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948554
2K-6-4t-A
右
152
114
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948563
2K-6-16-4t-A-AT
左
152
110
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948572
2K-6-16-4t-A-AT
右
152
110
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948588
2K-6-16-4t-AT
左
152
110
0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948606
2K-6-16-4t-SW
左
152
110
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948615
2K-6-16-4t-SW
右
152
110
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948624
2K-6-INK-34-4t
左
152
108
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948633
2K-6-INK-34-4t
右
152
108
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948642
2K-6-INK-36-4t
左
152
108
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948658
2K-6-INK-36-4t
右
152
108
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948475
2K-5-INK-14-4t
右
127
108
8
オープン
取扱い終了
返品不可
81948597
2K-6-16-4t-AT
右
152
110
0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください