中西産業
ステンレス5管丁番
材質
ステンレス
勝手
無し
仕上
バレル研磨
縦(mm)
60
横(mm)
55.5
ねじ穴数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948694
3K-60-D-3t
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81948703
3K-60-H-3t
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください