曜日別特売

ロッド棒

ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業ロッド棒 - 中西産業
(4件のレビュー)
材質内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949333PIP-150インチねじ150ユニクロ
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949342PIP-150Mミリねじ150ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949358PIP-180インチねじ180ユニクロ
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949367PIP-180Mミリねじ180ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949376PIP-250インチねじ250ユニクロ
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949385PIP-250Mミリねじ250ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
81949394PIP-300インチねじ300ユニクロ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
81949403PIP-300Mミリねじ300ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
81949412PIP-350インチねじ350ユニクロ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81949428PIP-350Mミリねじ350ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81949437PIP-360インチねじ360ユニクロ
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
81949446PIP-360Mミリねじ360ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81949455PIP-403インチねじ403ユニクロ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81949464PIP-403Mミリねじ403ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81949473PIP-500インチねじ500ユニクロ
オープン
639
703(税込)
当日出荷
81949482PIP-500Mミリねじ500ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
81949498PIP-550インチねじ550ユニクロ
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949507PIP-550Mミリねじ550ユニクロ(ねじ部はクロメート)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: マンション裏口扉のフランス落とし
その他業種

RYOBI RB-002のロッド棒が経年劣化で錆びて折れたため交換。ネジが心配でしたが、ぴったり合い、完璧な修理となりました。

対象商品 : 81949412
2022-08-24
用途: 補修作業

インチネジとセンチねぎあります。
フランスはセンチですよね。
ステンレスのロッドがあればよいのだが。

対象商品 : 81949437
2021-11-10
用途: スチール扉のフランス落としの交換
有限会社ジェイ・クルー建設業・工事業

やっとの思いでnakanishiの文字を見つけてやっと探しました。
見つかって良かったです。ロッド棒が途中からさびて取り除くのに
苦労しましたが取付は簡単にできました。

対象商品 : 81949412
2019-05-25
用途: フランス落し修理
マルタカ商店卸売・小売業

ねじの種類が、メートルねじとウイットねじの2種類あるが見た目では
よくわからない。
ロッド棒に刻印等の識別があるとわかりやすい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする