中西産業
グレモンハンドル
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81949577
DC-X-190
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949586
DC-X-190
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949595
DC-X-190
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949604
DC-X-190
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください