ローラー付きグレモンハンドルL

ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業
材質亜鉛ダイカスト付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949656DC-X-181RO35
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949665DC-X-181RO40
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81949674DC-X-181RO45
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949683DC-X-181RO50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする