中西産業
グレモンハンドルL
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81949735
DC-X-18
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81949744
DC-X-18
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949753
DC-X-18
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81949762
DC-X-18
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください