グレモンハンドルR

グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業グレモンハンドルR - 中西産業
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949778DC-X-1835
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
81949787DC-X-1840
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81949796DC-X-1845
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949805DC-X-1850
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする