中西産業
ローラー付きグレモンハンドルR
(1件のレビュー)
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
右
仕上
サチライトクロム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81949857
DC-X-18RO
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949866
DC-X-18RO
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
81949875
DC-X-18RO
45
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81949884
DC-X-18RO
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください