曜日別特売

点検口用ケースハンドル錠

点検口用ケースハンドル錠 - 中西産業点検口用ケースハンドル錠 - 中西産業点検口用ケースハンドル錠 - 中西産業点検口用ケースハンドル錠 - 中西産業
(4件のレビュー)
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕様コイン錠付き付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951293DT-10
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
81951318DT-20
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81951293
2023-06-09
用途: マンションの点検口のハンドル交換
前燃興業有限会社建設業・工事業

同じ形だと思ったけど加工がうまくいってほっとしてます。

対象商品 : 81951293
2021-08-29
用途: パイプスペースのハンドル交換
その他業種

商品の寸法などが記載されていたのでピッタリでした。
メーター検針時も開け閉めがスムーズになり助かりました。

対象商品 : 81951293
2021-06-08
用途: 点検口のハンドルとして使用。
その他業種

既存の点検口ハンドルよりの交換です、ただ既存品とは形状が違い、
加工が必要です。

対象商品 : 81951293
2019-04-06
用途: 商品の取替
有限会社E-プラス不動産業

サイズ表記はありますが、画面を拡大しても内容が不明です。
現行金具との取替になりますので、取り付けが可能か内容が不明です。
承認図のPDFがあれば助かります。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする