中西産業
点検口用ケースハンドル錠(鍵無)
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951302
DT-10S
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
81951327
DT-20S
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください