引寄せハンドル

引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業
(6件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム内容量1個
全48種類を絞り込む
勝手
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
勝手
受け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952298DC-X-0125ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952307DC-X-0125ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952316DC-X-01(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952325DC-X-01(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952334DC-X-0225ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952343DC-X-0225ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952352DC-X-02(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952368DC-X-02(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952377DC-X-1430ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952386DC-X-1430ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952395DC-X-1419ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952404DC-X-1419ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952413DC-X-1425ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952422DC-X-1425ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
81952438DC-X-14(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952447DC-X-14(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952456DC-X-1530ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952465DC-X-1530ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952474DC-X-1519ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
81952483DC-X-1519ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
81952492DC-X-1525ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952508DC-X-1525ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
81952517DC-X-15(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952526DC-X-15(軸ナシ)-ATU-1・ATU-2・ATU-3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952535DC-X-1723ATU-5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
81952544DC-X-1723ATU-5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952553DC-X-17(軸ナシ)-ATU-5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952562DC-X-17(軸ナシ)-ATU-5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952596DC-X-1640ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952605DC-X-1640ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952614DC-X-1636ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952623DC-X-1636ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952632DC-X-1627ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952648DC-X-1627ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952657DC-X-1623ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952666DC-X-1623ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952675DC-X-16(軸ナシ)-ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952684DC-X-16(軸ナシ)-ATU-5・ATU-6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81952693DC-X-16HO40ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952702DC-X-16HO40ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952718DC-X-16HO36ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952727DC-X-16HO36ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952736DC-X-16HO27ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952745DC-X-16HO27ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
81952754DC-X-16HO23ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
81952763DC-X-16HO23ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
81952772DC-X-16HO(軸ナシ)-ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
81952788DC-X-16HO(軸ナシ)-ATU-5・ATU-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-13
用途: 取替 引寄ハンドル
建設業・工事業

昔の部品が今もあり、スムーズに注文し、
安価でした。
取替も寸法を確認して
できました。

対象商品 : 81952648
2022-01-01
用途: 引き寄せレバーの交換

築約50年の建物の防音サッシにこのレバーが使われていました。窓を開ける際、うっかり窓枠にぶつけレバーが折れ、困っていました。製品にあった「ナカニシ」の刻印を頼りにようやく見つかり、しかもモノタロウで入手でき感激しております。交換は容易で新品時同様の防音性を発揮しています。

対象商品 : 81952675
2021-05-21
用途: 経年劣化品の交換
国立研究開発法人物質・材料研究機構教育・研究機関

今まで使用していたものが腐食、動きが悪くなっていたので交換しました。
軸無しの物を選びましたが、皿ビス2本でしっかり固定できました。
もちろん動きもよくなっています。

対象商品 : 81952483
2020-12-28
用途: 旧豊和工業製の防音窓サッシに
高萩保育園医療・福祉・介護関連業

学校等に使われていた旧豊和工業製の防音窓サッシの鍵付きハンドルの代用として使っています。左右の他に大小様々なサイズが有りますので細かい寸法を比較して下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 81952395
2021-02-22
用途: 30年前設置のアルミサッシのハンドル交換
社会福祉法人わかめ福祉会医療・福祉・介護関連業

経年劣化で、毎年数個のハンドルの交換が必要となり、業者に依頼すると、1個6,000円の交換手数料が発生し、5個交換したときは、3万円もかかった。今後は、1個3,000円で、自分でも取り換えられるの、コスト的に助かりました。

対象商品 : 81952657
2019-06-24
用途: 交換部品として
不動産業

築40年超えのマンションのサッシ交換部品として購入しました。交換した古い部品と全く同じ品物で、40年以上も廃版になっていない事に感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする