引寄せハンドル

引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業引寄せハンドル - 中西産業
材質ステンレスタイプ防火仕様種類屋内用仕上電解研磨受け防火仕様時:ATU-20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952815SUS-X-1535
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
81952824SUS-X-1535
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
81952833SUS-X-15(軸ナシ)-
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
81952842SUS-X-15(軸ナシ)-
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする