曜日別特売

耐久ラインテープDLT-800

耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ耐久ラインテープDLT-800 - ニトムズ
(2件のレビュー)

高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。

用途工場や倉庫での区分ライン表示に
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959298Y60001巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
62651199Y60211個--------
オープン2,090
2,090
2,299(税込)
当日出荷
返品不可
81959307Y60011巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
62651208Y60221個--------
オープン2,090
2,090
2,299(税込)
当日出荷
返品不可
81959316Y60021巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
24891337Y60221ケース(12個)--------
オープン22,900
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
81959325Y60031巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
24891346Y60211ケース(12個)--------
オープン22,900
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
81959334Y60041巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
81959343Y60051巻-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
81959352Y60061箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
81959368Y60071箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
81959377Y60081箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
81959386Y60091箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81959395Y60101箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
81959404Y60111箱(4巻)-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
81959413Y60121箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
81959422Y60131箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
81959438Y60141箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
81959447Y60151箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81959456Y60161箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
81959465Y60171箱(3巻)-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン20,900
20,900
22,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57078359Y60001ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
57078368Y60011ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
57078377Y60021ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
57078386Y60031ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
57078395Y60041ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
23180686Y6003【ワケあり】1ケース(6巻)※理由あり(未使用・未開封)50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン19,900
14,900
アウトレット
16,390(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
24825196Y60051ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81670507Y60231巻-2520----
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
81670516Y60241巻-2520----
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
81670525Y60251巻-2520----
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
81670534Y60261巻-2520----
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
81670550Y60271巻-トラ2520----
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
82189618Y60121巻-100200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
82189688Y60061巻-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
82189697Y60071巻-75200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
84780914Y61011箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84780930Y61021箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84780939T61031箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84780948Y61041箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84780957Y61051箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84780966Y61061箱(2巻)-------
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84780975Y61071箱(2巻)-トラ---ポリオレフィン--
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078404Y60051ケース(6巻)-50200.21ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24825144Y60001ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
代替品有
24825160Y60011ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24825169Y60021ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24825178Y60031ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24825187Y60041ケース(6巻)-50200.21-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐久ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57078404Y600524825196Y6005Y6005 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 24825196耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
24825144Y600057078359Y6000Y6000 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078359耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
24825160Y600157078368Y6001Y6001 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078368耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
24825169Y600257078377Y6002Y6002 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078377耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
24825178Y600357078386Y6003Y6003 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078386耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
24825187Y600457078395Y6004Y6004 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078395耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1ケース(6巻)
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81959298
2024-06-10
用途: 工場構内区画の表示

やや厚手なので、長尺直線貼付けの際に曲がりにくいがアルミ基材ではないので薄手のモノに準じた施工を要する。粘着性・発色共に良く凹凸の激しくない床であれば安定して視認しやすい。
厚手の為、発色性は非常に良い。安全靴越しでも床面にラインの存在を感じられる。
LED照明が増え、蛍光灯/水銀灯が減ることで蛍光剤による発色強化が得にくくなってきており、ラインテープの選択はより不透過性と反射率に頼る部分が増えている。
薄手で十分な発色が得られてはきたが、今後はこうした視認性の維持確保で選択する
ことが増えると思う。

対象商品 : 57078368
2024-05-09
用途: 倉庫内 在庫保管場所整理

今まで試した中で一番耐久性があり長持ちします。テープの品質が高いので2名の作業で曲がらずに引けます。値段が若干高いのがネックです。業務用として1本20m以上でも良いので廉価品が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする