カミイソ産商
コースター
オールシーズン使用頂けるコースターです。レンジ不可。
形状
丸
厚さ(mm)
1
色
白
直径(Φmm)
90
内容量
1袋(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971916
No.106 絹目 丸
雲竜和紙無蛍光紙
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
取扱停止中
81971907
No.104 無地
紙
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください