カミイソ産商
コースター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81971916
品番
No.106 絹目 丸
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
オールシーズン使用頂けるコースターです。レンジ不可。
材質
雲竜和紙無蛍光紙
形状
丸
厚さ(mm)
1
色
白
直径(Φmm)
90