オーム電機
クリア白熱電球
旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
ガラス球形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81994517
LC100V40W55/1P
40
PS55
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
81994526
LC100V60W55/1P
60
PS55
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
81994535
LC100V100W60/1P
100
PS60
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください