曜日別特売

マイナスイオンドライヤー

マイナスイオンドライヤー - コイズミ
(2件のレビュー)

風圧ファン搭載で、風速アップ。
マイナスイオン機能
風量1.2m3/分
独自形状のパワーイオンノズル

風量(m3/min)1.2仕様マイナスイオン:○質量(g)400電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×201対応海外:×マイナスイオン機能あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81976362KHD9610Kブラック
オープン
取扱い終了
81976378KHD9610Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81976362
2022-05-17
用途: 洗浄した後の商品の乾燥
日本アイボリー株式会社

風量、熱量とも満足しました。スイッチ部分等の画像をもう少し掲載してくれたらなお良いと思います。

対象商品 : 81976362
2022-02-03
用途: 使いやすい
医療・福祉・介護関連業

作業しやすい、汚れも目立たないので、さらに購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする