KHD9610W マイナスイオンドライヤー コイズミ 81976378

マイナスイオンドライヤー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81976378 品番KHD9610W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風圧ファン搭載で、風速アップ。
マイナスイオン機能
風量1.2m3/分
独自形状のパワーイオンノズル

風量(m3/min)1.2 ホワイト 仕様マイナスイオン:○ 質量(g)400 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×201 対応海外:× マイナスイオン機能あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81976362
2022-05-17
用途:
洗浄した後の商品の乾燥
日本アイボリー株式会社 様

風量、熱量とも満足しました。スイッチ部分等の画像をもう少し掲載してくれたらなお良いと思います。

対象商品:
81976362
2022-02-03
用途:
使いやすい
医療・福祉・介護関連業

作業しやすい、汚れも目立たないので、さらに購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする