曜日別特売

スプロケット

スプロケット - 椿本チエインスプロケット - 椿本チエインスプロケット - 椿本チエインスプロケット - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)18軸穴径(Φmm)~40軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS100仕様歯先硬化処理品形状1BシリーズRS標準下穴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ径DH(mm)
外径Do(Φmm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
ハブ長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81992383RS100-1B10TQ65117102.7550
5,820
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする