椿本チエイン
プラケーブルベヤ
(1件のレビュー)
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
内容量
1個
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
形式
外幅(mm)
内幅(mm)
最大移動ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81992417
TKC34H25-FC
固定端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992426
TKC34H25-FIA
固定端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992435
TKC34H25-FOA
固定端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992444
TKC34H25-MC
移動端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81992453
TKC34H25-MIA
移動端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992462
TKC34H25-MOA
移動端ブラケット・取付金具
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992478
TKC34H25-ST
縦仕切板
34
TKC34H25
共通
共通
-
¥
66
¥
49
¥
54
(税込)
翌日出荷
81992487
TKC34H25W130R100
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
150
130
3.3
¥
1,210
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
81992496
TKC34H25W130R150
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
150
130
3.3
¥
1,210
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
81992505
TKC34H25W130R70
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
150
130
3.3
¥
1,210
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
81992514
TKC34H25W50R100
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
70
50
3.3
¥
883
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
81992523
TKC34H25W50R150
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
70
50
3.3
¥
883
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
81992532
TKC34H25W50R70
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
70
50
3.3
¥
883
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
81992548
TKC34H25W90R100
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
110
90
3.3
¥
1,010
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
81992557
TKC34H25W90R150
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
110
90
3.3
¥
1,010
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
81992566
TKC34H25W90R70
ケーブルベヤ本体
34
TKC34H25
110
90
3.3
¥
1,010
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
81992575
TKC47H36-FC
固定端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992584
TKC47H36-FIA
固定端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992593
TKC47H36-FOA
固定端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992602
TKC47H36-MC
移動端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992618
TKC47H36-MIA
移動端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992627
TKC47H36-MOA
移動端ブラケット・取付金具
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
81992636
TKC47H36-ST
縦仕切板
47
TKC47H36
共通
共通
-
¥
97
¥
70
¥
77
(税込)
翌日出荷
81992645
TKC47H36W160R100
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
186
160
4.3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
81992654
TKC47H36W160R150
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
186
160
4.3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
81992663
TKC47H36W160R200
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
186
160
4.3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
81992672
TKC47H36W160R250
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
186
160
4.3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81992688
TKC47H36W80R100
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
106
80
4.3
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
81992697
TKC47H36W80R150
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
106
80
4.3
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81992706
TKC47H36W80R200
ケーブルベヤ本体
47
TKC47H36
106
80
4.3
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
81992715
TKC64H50-FC
固定端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81992724
TKC64H50-FIA
固定端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
81992733
TKC64H50-FOA
固定端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
81992742
TKC64H50-MC
移動端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81992758
TKC64H50-MIA
移動端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
81992767
TKC64H50-MOA
移動端ブラケット・取付金具
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
81992776
TKC64H50-ST
縦仕切板
64
TKC64H50
共通
共通
-
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
81992785
TKC64H50W110R135
ケーブルベヤ本体
64
TKC64H50
140
110
5.8
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992794
TKC64H50W110R200
ケーブルベヤ本体
64
TKC64H50
140
110
5.8
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
81992803
TKC64H50W110R250
ケーブルベヤ本体
64
TKC64H50
140
110
5.8
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
81992812
TKC64H50W220R135
ケーブルベヤ本体
64
TKC64H50
250
220
5.8
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81992828
TKC64H50W220R200
ケーブルベヤ本体
64
TKC64H50
250
220
5.8
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください