西邦工業
差圧式レジスター
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。
強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質
ABS樹脂
仕様
横壁用
タイプ
フェイス脱着式
仕上
オフホワイト
適合ダクト
Φ150
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638973
JSF150
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません